トルクレンチ メガネレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
352件の「トルクレンチ メガネレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルク ラチェット」、「トルクレンチ 校正」、「M12トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
校正証明書トルクレンチ BBKテクノロジーズランキング1位
BBKテクノロジーズ校正証明書トルクレンチ
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
1個ほか
8,898税込9,788
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズランキング2位
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
1丁
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所ランキング3位
単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ランキング4位
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20寸法G(mm)25寸法T(mm)10
1本
13,980税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

校正証明書付トルクレンチ BBKテクノロジーズランキング5位
BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチ
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
1個
8,398税込9,238
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに精度(%)±4主な用途冷媒機器材質ステンレス、合金ヘッド形状ラチェット形負荷方向
1丁
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
1個ほか
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

校正証明書付
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
1本
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器
1本
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様校正証明書付精度(トルク)±4%
1本
5,698税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
1本ほか
18,980税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
1台
10,980税込12,078
当日出荷

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20寸法G(mm)27寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980税込19,778
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
1セット(9点組)
45,980税込50,578
当日出荷

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。精度±3%
1個ほか
8,998税込9,898
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(354種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)